Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-153117-09 Herst.-Nr.: 153117 EAN/GTIN: 9004362514671 |
| | |
|
| | |
| Digitaler Stempel Colop e-mark (SCHW) mehrfarbiger Druck, 600 dpi, Micro-USB, WiFi, inkl. 3-farbiger Tintenpatrone CMY - Der Colop e-mark ist ein mobiles elektronisches Markiergerät, das Farbabdrucke in nahezu unbegrenzten Ausführungen und Variationen bietet. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Tintenpatrone: dreifarbig (Cyan, Magenta, Gelb), max. Größe des Abdrucks: 14,5 x 150 mm (HxB), Druckauflösung: 600 dpi, Stromversorgung: 11,1 V Li-Ion Akku (mit mindestens 600 mAh, 3 Zellen mit je 3,7 V), Schnittstellen: Micro-USB, WiFi (WLAN), Maße: 111,2 x 76,5 x 72,7 mm (LxBxH), Material Gehäuse: Kunststoff, Gewicht: 224,5 g, Ausführung & Funktionen: bis zu 4 Abdrucke dauerhaft speicherbar, automatische Datums-, Uhrzeit- und Nummerierungsfunktion, QR-Code und Barcode Generator, kostenlose App für unbegrenzte Abdruckmöglichkeiten (umfangreiches Sortiment gebrauchsfertiger Stempelabdrucke, personalisierte Abdrucke erstellen), Plug & Play, modernes und ergonomisches Design. Im Lieferumfang enthalten: 1 CMY-Tintenpatrone (Best.-Nr. 153562). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Elektronische Stempel, Elektrostempel, Stempelmaschine, colop lehrerstempel, motivstempel, digitaler Stempel, Markiergerät, digitale Stempel, Markiergeräte, elektronisches Markiergerät, elektronische Markiergeräte, Tintenstrahldruck, emark, Colop emarke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,24* | € 343,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,05* | € 343,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 303,32* | € 359,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,07* | € 359,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,28* | € 389,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|