Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafeln Magnetoplan Typ SP mobil 1242395


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreidetafeln Magnetoplan Typ SP mobil 1242395
Kreidetafeln Magnetoplan Typ SP mobil 1242395
Artikel-Nr.:
     3636-1242395
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1242395
EAN/GTIN:
     4013695028132
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel

Kreidetafeln Magnetoplan Typ SP mobil 1242395

150x100cm, magnethaftend, Aluminiumrahmen, Stativ-Drehtafel - Magnetoplan freistehende Design-Kreideboards/Kreidetafeln Typ SP mobil 1242395 sind um 360 Grad horizontal drehbar und in jedem Neigungswinkel arretierbar, zum Beschreiben und auch Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. mit Hilfe von Magneten. Maße: 150x100cm (BxH), Tafeloberfläche: doppelseitig dunkelgrün lackiert, Rahmen und Stativ: eloxiertes Aluminium, Gestell: Zweibeinstativ mit 4 Rollen (2 feststellbar). Gesamthöhe: 188,4cm. Ausführung: magnethaftend, großzügige Ablageschale, mit Kreide beschreibbar und feucht oder trocken abwischbar, um 360 Grad horizontal drehbar, stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf, Aluminium-Rahmen bite an den Kanten abgerundeten Eckwinkeln aus ABS-Kunststoff in hellgrau. Garantie: 5 Jahre auf die Oberfläche. Lieferzustand: zerlegt/teilmontiert. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Kreide-Tafel, Kreidetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Schreibtafel, Schultafel, magnetboard 150 x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Kreidetafel fahrbar, Kreidtafel mobil, mobile Kreidetafel, Kreideboards mobil, Schultafeln, Magnetboards, Kreidetafeln mobil, Mobile Kreidetafeln, Schreibtafeln, Magnettafeln mobil, Stativ-Drehtafeln, mobile Kreidetafeln, grüne Kreidetafeln, Plantafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 195,16*
€ 242,05*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,41*
€ 242,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,86*
€ 245,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 245,72*
€ 2,95*
ab € 222,52*
€ 281,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12306
ab € 2,56*
Zubehör
magnetoplan
12305
ab € 3,35*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
12298
ab € 1,18*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.