Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel, mobil, Stahlblech, lackiert, BxH 1500 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreidetafel, mobil
Kreidetafel, mobil
Artikel-Nr.:
     103-756529
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1242395
EAN/GTIN:
     4013695028132
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Kreidetafel, mobil, Stahlblech, lackiert, BxH 1500 x 1000 mm.

Mit grüner, lackierter Oberfläche. Magnethaftend, mit Kreide beschreibbar und trocken wieder abwischbar. Tafel um 360 Grad drehbar. Mit stabilem, silbereloxiertem Aluminium-Rahmen. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Solides Fahrgestell in Lichtgrau, mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen (2 feststellbar). Komplett mit großzügiger Ablageschale für Kreide und Zubehör.

Freistehende Kreidetafel, mobil auf feststellbaren Rollen. Durch Drehen der Kreidetafel stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung. Angenehmes Schreiben durch Schrägstellung mit sicherem Arretieren für ein angenehmes Arbeiten!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kreidetafeln mobil
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Tafelbreite:
1500 mm
Tafelhöhe:
1000 mm
Tafelfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Kreide-Tafel, Kreidetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Schreibtafel, Schultafel, magnetboard 150 x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, magnetoplan, 756529 49, Drehtafeln, Kipptafeln, Kreidetafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobiles Whiteboard, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schiefertafel, Schiefertafeln, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wendetafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 195,16*
€ 242,05*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,41*
€ 242,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,86*
€ 245,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 245,72*
€ 2,95*
ab € 222,52*
€ 281,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12306
ab € 2,56*
Zubehör
magnetoplan
12305
ab € 3,35*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
12298
ab € 1,18*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.