Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Kreidetafel SP 1242395 150x100cm magnethaftend d.grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-154225263
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1242395
EAN/GTIN:
     4013695028132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Kreidetafel in schlichtem, elegantem Design. Flexibel einsetzbar für Schule + WeiterbildungFreistehende Schreibtafel, durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung. 360 Grad drehbar. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Abgerundete Eckwinkeln aus ABS-Kunststoff in hellgrau, inkl. magnetoplan Logoprägung. Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design SP mobil
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreidetafel Design SP mobil
Maße:
162 x 188 x 59 cm (B x H x T)
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
16,2 kg
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
grün
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 195,16*
€ 242,05*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,41*
€ 242,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,86*
€ 245,11*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 245,72*
€ 2,95*
ab € 222,52*
€ 281,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12306
ab € 2,56*
Zubehör
magnetoplan
12305
ab € 3,35*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
12298
ab € 1,18*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.