Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau
Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau
Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau
Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau
Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau
Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau
Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau
Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau
Hama Terra Kompaktes Gehäuse Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89221778
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121308
EAN/GTIN:
     4047443455451
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Ein traumhafter Südseestrand mit türkisblauem Wasser: als leidenschaftlicher Fotograf müssen Sie diesen Eindruck festhalten. Vom Filter bis zum Weitwinkelobjektiv muss dafür natürlich alles dabei sein. In der Fototasche "Terra“ finden Sie Platz für die DSLR und professionelles Zubehör. - Die Linie „Terra“ steht für nachhaltige Produkte in hoher Qualität – gut für Sie und gut für die Umwelt - Sowohl Innen- als auch Außenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - Ressourcenschonende Herstellung aus recycelten, zu Garn verarbeiteten PET-Flaschen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Innenmaße (B x T x H)
230 x 95 x 140 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Universal
Schultergurt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.