Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülleimer, 65 l, ohne Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94759
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2055-00
EAN/GTIN:
     4040136205500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN 1461
  • für staubfreie Entleerung nach DIN 6628/6629
  • fahrbare 110-Liter-Ausführung mit stabilem Rundrohrgriff und kugelgelagerten Vollgummirädern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
feuerverzinkt
Ausführung:
ohne Bügel
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
880 mm
Gewicht:
7,1 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
65 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne, 94759, 94759-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,59*
€ 132,02*
€ 4,90*
ab € 122,94*
€ 162,63*
1 Tag
38
€ 4,90*
ab € 123,59*
€ 162,70*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 163,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 177,55*
€ 230,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,39*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 248,19*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,21*
Ähnlich
Renner
2031-00
ab € 69,31*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 82,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.