Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt
Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt
Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-104650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4040136205500
EAN/GTIN:
     4040136205500
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülleimer, Stahlblech • Material: Stahlblech, feuerverzinkt • Fertigung gemäß DIN 6628/6629 für staubfreie Entleerung • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1und DIN EN 13501-1
Weitere Informationen:
Behälterform:
konisch
Mit Verschlussbügel:
Nein
Mit seitlichen Tragebügeln:
Ja
Infotext:
ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen
Durchmesser unten:
305 mm
Durchmesser oben:
387 mm
Farbe RAL:
silber
Deckel:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Maße (unten) Ø:
305 mm
Maße (oben) Ø:
400 mm
Inhalt ca.:
65 Liter ohne Bügel
Farbe:
silber
Durchmesser:
387 mm
Tiefe:
440 mm
Breite:
410 mm
Ausführung:
ohne Bügel
Material:
Stahl
Höhe:
915 mm
Inhalt:
65 l
Fassungsvermögen:
65 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne, Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 126,91*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 157,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 126,08*
€ 160,99*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 128,56*
€ 161,74*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 162,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.