Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt
Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600462
Herst.-Nr.:
     4040136205500
EAN/GTIN:
     4040136205500
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Mülleimer, Stahlblech

• Fertigung gemäß DIN 6628 für staubfreie Entleerung
• Aus Stahlblech, feuerverzinkt
• Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1und DIN EN 13501–1


Ausführung:
ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen "
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
65 l
Ø oben:
387 mm
Ø unten:
305 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
915 mm
Tiefe:
440 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne, 30106195, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Eimer, Kunststoff-Mülleimer, Mülleimer, Mülltonnen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 126,91*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 157,49*
€ 4,90*
ab € 126,08*
€ 160,99*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 128,56*
€ 161,74*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 132,87*
€ 167,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.