Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage KERN PCB 10000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92489
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB 10000-1
EAN/GTIN:
     4045761094215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage

Modell PCB 250-3[br /]Sehr präzise Waage inkl. Justierprogramm (CAL). Einfache Tastenbedienung, Stückzählen mit Referenzstückzahlen. Batteriebetrieb möglich (9 V), Batterie nicht im Lieferumfang. AUTO-OFF-Funktion, schaltet nach 3 Minuten ab. Netto-Total-Betrieb. Wiegeplatte Edelstahl, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Datentransfer an Drucker oder PC.

  • Netzanschluss: 230 V/50 Hz, Akku-Betrieb als Option
  • Ablesbarkeit: 0,01 g
  • Wiegebereich: 200 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,02 g
  • Wiegeplattform: 105 mm
  • Masse: B 163 x T 245 x 79 mm
  • Gewicht: ca. 1,1 kg

[br /]Modell PCB 400-1

  • Ablesbarkeit: 0,10 g
  • Wiegebereich: 400 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,20 g
  • Wiegeplattform: 130 x 130 mm

[br /]Modell PCB 1000-1

  • Ablesbarkeit: 0,10 g
  • Wiegebereich: 1000 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,20 g
  • Wiegeplattform: 130 x 130 mm

[br /]Modell PCB 2500-2

  • Ablesbarkeit: 0,10 g
  • Wiegebereich: 2000 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,20 g
  • Wiegeplattform: 130 x 130 mm

[br /]Modell PCB 6000-0

  • Ablesbarkeit: 1,00 g
  • Wiegebereich: 6000 g
  • min. Stückgewicht zählen: 2,00 g
  • Wiegeplattform: 170 x 150 mm

[br /]Modell PCB 10000-0

  • Ablesbarkeit: 0,20 g
  • Wiegebereich: 6000 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,40 g
  • Wiegeplattform: 170 x 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
0,2 g
Wägebereich min.:
0.4 kg
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
170 mm
Schnittstelle:
RS 232
Tiefe:
245 mm
Typ:
Präzisionswaage
Breite Wägeplattform:
150 mm
Höhe:
79 mm
Wägebereich max.:
6 kg
Breite:
163 mm
Stromversorgung:
Netzstecker
Teilung/Ablesegenauigkeit:
0,2 g
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, tierwaage kern, tierwaage, 92489, 92489-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,77*
€ 264,70*
Frei Haus
ab € 184,35*
€ 264,72*
Frei Haus
ab € 249,30*
€ 289,04*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,03*
€ 290,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 254,45*
€ 293,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 254,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 308,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.