Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage KERN PCB 6000-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92487
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB 6000-0
EAN/GTIN:
     4045761084841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage

Modell PCB 250-3[br /]Sehr präzise Waage inkl. Justierprogramm (CAL). Einfache Tastenbedienung, Stückzählen mit Referenzstückzahlen. Batteriebetrieb möglich (9 V), Batterie nicht im Lieferumfang. AUTO-OFF-Funktion, schaltet nach 3 Minuten ab. Netto-Total-Betrieb. Wiegeplatte Edelstahl, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Datentransfer an Drucker oder PC.

  • Netzanschluss: 230 V/50 Hz, Akku-Betrieb als Option
  • Ablesbarkeit: 0,01 g
  • Wiegebereich: 200 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,02 g
  • Wiegeplattform: 105 mm
  • Masse: B 163 x T 245 x 79 mm
  • Gewicht: ca. 1,1 kg

[br /]Modell PCB 400-1

  • Ablesbarkeit: 0,10 g
  • Wiegebereich: 400 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,20 g
  • Wiegeplattform: 130 x 130 mm

[br /]Modell PCB 1000-1

  • Ablesbarkeit: 0,10 g
  • Wiegebereich: 1000 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,20 g
  • Wiegeplattform: 130 x 130 mm

[br /]Modell PCB 2500-2

  • Ablesbarkeit: 0,10 g
  • Wiegebereich: 2000 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,20 g
  • Wiegeplattform: 130 x 130 mm

[br /]Modell PCB 6000-0

  • Ablesbarkeit: 1,00 g
  • Wiegebereich: 6000 g
  • min. Stückgewicht zählen: 2,00 g
  • Wiegeplattform: 170 x 150 mm

[br /]Modell PCB 10000-0

  • Ablesbarkeit: 0,20 g
  • Wiegebereich: 6000 g
  • min. Stückgewicht zählen: 0,40 g
  • Wiegeplattform: 170 x 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
1 g
Wägebereich min.:
2 kg
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
170 mm
Schnittstelle:
RS 232
Tiefe:
245 mm
Typ:
Präzisionswaage
Breite Wägeplattform:
150 mm
Höhe:
79 mm
Wägebereich max.:
6 kg
Breite:
163 mm
Stromversorgung:
Netzstecker
Teilung/Ablesegenauigkeit:
1 g
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, zählwaage max 6 kg, 92487, 92487-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Waage, Allzweckwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 127,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 127,39*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 131,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 132,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,60*
€ 162,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 139,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-643
ab € 16,60*
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 308,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.