| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D362802 Herst.-Nr.: PCB 6000-0 EAN/GTIN: 4045761215726 |
| |
|
| | |
| Kompatibel zu schulspezifischen Softwarelösungen wie z. B. Vernier ® oder LabQuest ®. Dank des KERN School Protocol können im Rahmen von technischen Experimenten über die USB-Datenschnittstelle Wiegedaten zur Auswertung und Visualisierung an einen PC, Laptop etc. übertragen werden. Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Der herausragende Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwerke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneingaben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden. Tipp: mit der Extension-Box KERN YKUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP Schnittstellenadapter parallel betrieben werden. KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer. Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie, PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen. Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden. Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren, frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä. Ein spezielles Anti-Schock System zwischen Wägeplatte und Wägezelle vermindert Vibrationen während des Wiegens und sorgt so für schnellere und sichere Wägeergebnisse. Eine Arbeitsschutzhaube ist im Lieferumfang enthalten. Features: PRE-TARE-Funktion Frei programmierbare Wägeeinheit Schnittstellenmodul PCB 6000-0-2023e Plus/Minus-Wägungen Arbeitsschutzhaube Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 mm | Länge: | 245 mm | Farbe: | weiß + schwarz + grau | Breite: | 163 mm | Gewicht: | 1.5 kg | Typ: | PCB 6000-0 | Wägebereich (max.): | 6 kg | Herstellerfarbe: | Weiß + Schwarz + Silber | Material Wiege-Platte: | Edelstahl | Reproduzierbarkeit: | 1 g | Wägeplatte (Länge): | 170 mm | Ablesbarkeit: | 1 g | Wägeplatte (Breite): | 150 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Präzisionswaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,68* | € 124,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,40* | € 124,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,00* | € 128,93* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,76* | € 129,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,01* | € 130,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 104,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|