| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9182486585 Herst.-Nr.: PCB 6000-0 EAN/GTIN: 4045761084841 |
| |
|
| | |
| inkl. Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · Rezepturfunktion, getrennter Speicher für des Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total) · Edelstahl Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube · Datenschnittstelle RS 232 · LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm, hinterleuchtet · Batteriebetrieb möglich (Batterien gehören nicht zum Lieferumfang) · interner Akku optional, Betriebsdauer ca. 48 Std. · Netzanschluss 230 V/ 50 Hz · B 163 x T 245 x H 79 mm · Gewicht ca. 1,1 kg Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 6,0 kg | Ziffernschritt: | 1,0 g | Wägeplattformbreite: | 150 mm | Wägeplattformtiefe: | 170 mm | Marke: | KERN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, zählwaage max 6 kg, Briefwaage, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,68* | € 124,71* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,40* | € 124,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,00* | € 128,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,76* | € 129,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,01* | € 130,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|