Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kabelbrücke, L 1500 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-825110
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250619600603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 kg/10 cm. Durch einfache Steckverbindung beliebig erweiterbar. Lieferung inkl. Längsverbinder, Verschlussprofil und Doppelklebeband.

  • 1 Paket = 1 Stück


Ausführung:

  • Alu-Rohmaterial: unbeschichtet
  • schwarz und lichtgrau: kunststoffpulverbeschichtet
  • schwarz/gelb: (Signalstreifen)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Erweiterbar:
Ja
Befestigungsart:
verdübeln/verkleben
Anwendung:
Innenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Aluminium
Traglast:
400 kg
Höhe:
20 mm
Anzahl Stück:
1
Gewicht:
1.265 kg
Breite:
80 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal lichtgrau, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,84*
€ 64,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,69*
€ 65,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,86*
€ 68,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 69,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 59,92*
€ 76,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,17*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,76*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,49*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,77*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 42,24*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.