Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler KS 90, mit innenliegendem Ascher, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-77972
Herst.-Nr.:
     28443
EAN/GTIN:
     4030695284436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Der Abfallsammler "KS 70" und "KS 90" ist ein kombinierter Abfallsammler mit integriertem Ascher. Gefertigt ist der Abfallsammler aus verzinktem Stahlblech. Die Pulverbeschichtung sorgt für einen optimalen Oberflächenschutz. Der Inneneinsatz ist mit praktischen Bügelgriffen ausgerüstet. Der "KS 70" und ist der perfekte Platzsparer durch einen an der Innenseite der Einflügeltür (mit Doppelbartschloss) angebrachten, abnehmbaren Ascher mit Abstreifblech für Zigaretten. Die Einwurföffnung in der Tür schliesst durch einen Edelstahlring ab.

  • Material: verzinktes Stahlblech


Farben:

  • Anthrazit
  • Enzianblau (RAL 5010)
  • Moosgrün (RAL 6005)
  • Silber
  • Masse: H 1045 x ø 420 mm
  • Gewicht: ca. 22 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
silber
Inneneimer:
Ja
Dach:
Ja
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Ja
Form:
rund
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
1245 mm
Durchmesser:
420 mm
Inhalt:
90 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,83*
€ 577,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,97*
€ 577,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,09*
€ 577,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,37*
€ 582,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 583,73*
€ 733,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,23*
€ 872,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,20*
€ 835,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,34*
€ 757,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,92*
€ 722,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,73*
€ 694,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 84,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.