Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher KS 90 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher KS 90 silber
Abfallsammler/Ascher KS 90 silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776705
Herst.-Nr.:
     28443
EAN/GTIN:
     4030695284436
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler/Ascher-Kombination, silber

Robuste Ausführung
Verzinktes Stahlblech, äußerer Behälter pulverbeschichtet mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss.
2 Größen
70 l oder 90 l Fassungsvermögen.
Eingebauter Ascher
Innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring.
Herausnehmbarer Einsatz
Inneneinsatz mit Bügelgriffen.



Abbildungen zeigen Modelle in verschiedenen Farben und Ausführungen (Beispielbilder).
Weitere Informationen:
Volumen:
90 l
Abmessungen ØxH:
420x1245 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,00*
€ 562,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,01*
€ 562,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,74*
€ 562,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,27*
€ 567,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,67*
€ 571,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,06*
€ 668,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,54*
€ 655,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,71*
€ 617,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,89*
€ 587,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.