Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher VAR KS 90 Abfallsammler rund 90 L silber aus verzinkten Stahlblechen und innenliegendem 4,5 L Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9928443
Herst.-Nr.:
     28443
EAN/GTIN:
     4030695284436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen. Oberflächenschutz gleich Pulverbeschichtung. Ausgerüstet mit Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech mit Bügelgriffen. Inhalt: KS 70 ca. 70 Liter, KS 90 ca. 90 Liter. Einflügeltür mit Doppel- bartschloss und innenliegendem Ascher (Inhalt ca. 4,5 L) aus verzinktem Stahlblech, mit Abstreifblech für Zigaretten, abnehmbar. Einwurföffnung in der Tür mit Edelstahl-Ring.
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
silber
flammenhemmend:
ja
Bodenverankerung:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,82*
€ 563,76*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,56*
€ 563,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,07*
€ 563,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,57*
€ 569,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,15*
€ 573,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,76*
€ 670,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,18*
€ 657,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,99*
€ 618,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,77*
€ 588,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,56*
€ 540,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.