Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANSAS- Latzhose Color, schwarz/grau, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-76599
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     72910350
EAN/GTIN:
     5700290975969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose

KANSAS Color-Kollektion[br /]Diagonaler Schnitt des Rückenteils für perfekte Passform. Beintasche mit Patte, [br /]Bleistifthalter (aussen) und Handytasche mit Klettschlaufe. Grosse Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Innentasche mit Reissverschluss. 2 Seitentaschen, 2 Bleistifttaschen und 2 Gesässtaschen, davon eine mit Patte. Doppelte Zollstocktasche mit Cordura-Verstärkung. Knietaschen zur Aufnahme von Knieschutzpolstern. Gummifreie, elastische Träger, verstellbarer Bund.

  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 295 g/qm
Weitere Informationen:
Kollektion:
Kansas® Latzhose Color
Anzahl Reflektionsstreifen:
0
Elastische Träger:
Ja
Waschbar:
60 °C
Antistatisch:
Nein
Schweisserschutz:
Nein
Grösse:
50
UV-Schutz:
Nein
Störlichtbogenschutz:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Knieschutz:
Ja
Verschlussart:
Gummifreie, elastische Träger; verstellbarer Bund
Reflektionsstreifen:
Nein
Patte:
Ja
Zertifikate:
CORDURA®
Beinlänge:
normal
Farbe:
schwarz, grau
Ausführung:
1 Oberschenkeltasche mit Patte
Warnschutz:
Nein
Pflegehinweise:
60 °C Buntwäsche
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Brustlatz:
Ja
Typ:
Latzhose
Verstellbarer Bund:
Ja
Winddicht:
Nein
Material:
Polyester; Baumwolle
Chemikalienschutz:
Nein
Geeignet für:
null
Schnittschutz:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Anzahl Taschen:
13
Kniepolster:
Ja
Flächengewicht g/m²:
295
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 90,99*
7 Tage
152
€ 5,99*
ab € 73,07*
€ 91,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 94,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 113,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 174,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-576-C42
ab € 72,54*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-676-C42
ab € 72,82*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-781-C42
ab € 73,01*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-866-C42
ab € 72,54*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-896-C42
ab € 73,23*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-996-C42
ab € 73,02*
Ähnlich
Kwintet
100806-965-C42
ab € 75,55*
Ähnlich
Kwintet
100806-299
ab € 73,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.