Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart office, Sternfuss ohne Seitenarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-74748
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375582
EAN/GTIN:
     4002390043687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Kunststoff-Sternfuss mit 5 feststellbaren Rollen
  • extrem robuste Tafelfläche aus 0,9 mm Stahl mit 3-fach abgekanteten Seiten zur Stabilisierung
  • mit Schnellwechsel-Blockhalter für alle handelsüblichen Blöcke
  • Abdeckklappe aus 1 mm starkem Stahl mit Abreisskante für Papier
  • mit durchgehender Ablageleiste
  • Tafel magnethaftend
  • Farbe: Lichtgrau/Weiss
  • Tafelformat: B 680 x H 1040 mm
  • 3-fach höhenverstellbar von 1740 - 1950 mm
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Nein
Farbe:
lichtgrau; weiss
Tafelhöhe:
1000 mm
Breite Grundgestell:
660 mm
Tafelbreite:
700 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Ablageschale für Marker
Trocken abwischbar:
Nein
Höhe min.:
1740 mm
Anzahl Seitenarme:
1
Drehbar:
Nein
Fuss:
Fusskreuz
Typ:
Flipchart ohne Seitenarm
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Material Tafel:
Stahlblech
Höhe max.:
1950 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, maul flipchart grau, flipchart marker, flipchart-marker grau, 74748, 74748-SW81, Flip Chart, Wandflipchart, Roll-Flipchart, Stativ-Flipchart
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
€ 4,95*
ab € 126,55*
€ 160,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 178,32*
€ 4,95*
ab € 141,53*
€ 178,33*
10 Tage
41
€ 5,87*
ab € 161,12*
€ 204,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 176,93*
€ 219,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.