Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice, Sternfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Piktogramm recycelbar
Artikel-Nr.:
     113-6375582
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375582
EAN/GTIN:
     4002390043687
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULoffice, Sternfuß. Typbezeichnung der Stativform: Einbeinstativ. Ausführung des Fußes: Sternfuß mit fünf feststellbaren Rollen zum leichten Bewegen ohne Kraftaufwand. Abmessung der Standfläche: Ø 66 cm. Gesamthöhe: 1950 mm. Ausführung der Höhenverstellung: 3-fach höhenverstellbar mittels Schrauben (untere Position 174 cm; mittlere 186 cm; obere 195 cm). Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Mit Papierhalter Art.-Nr. 637 59 82 nachrüstbar. Werkstoff: Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend, Kunststoff. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 11,8 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Mit Papierhalter Art.-Nr. 637 59 82 nachrüstbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
WAA113;;Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
11,8
Ausführung des Fußes:
Sternfuß mit fünf feststellbaren Rollen zum leichten Bewegen ohne Kraftaufwand
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Gesamthöhe:
195
Abmessung der Standfläche:
Ø 66 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
3-fach höhenverstellbar mittels Schrauben (untere Position 174 cm; mittlere 186 cm; obere 195 cm)
Farbe des Gestells:
grau
Herstellerprodukttyp:
Sternfuß
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
49
€ 4,95*
ab € 126,92*
€ 164,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 179,44*
€ 4,95*
ab € 140,98*
€ 179,46*
10 Tage
49
€ 5,87*
ab € 161,34*
€ 203,65*
€ 2,95*
ab € 159,78*
€ 206,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.