Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Briefwaage WEDO Optimo 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-72723
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     481154
EAN/GTIN:
     4003801795713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage

Waage zeichnet sich durch eine hohe Wiegegenauigkeit aus und wiegt in 0,5-Grammschritte bis 1000 g.

  • Wiegeteller: 135 x 133 mm
  • praktische Ein-Tasten-Bedienung mit Tara-Funktion und gut lesbare LCD-Anzeige
  • Abschaltautomatik nach ca. 60 Sekunden bei Nichtbenutzung
  • Stromversorgung über 2 x 1,5 V Micro-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Gehäuse aus stabilem ABS-Material in Silber
  • Masse: B 133 x T 203 x H 34 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
0,5 g
Wägebereich min.:
0.5 kg
Material Wägeplatte:
Kunststoff
Tiefe Wägeplattform:
135 mm
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
203 mm
Breite Wägeplattform:
133 mm
Höhe:
34 mm
Wägebereich max.:
1 kg
Breite:
133 mm
Stromversorgung:
Batterie
Teilung/Ablesegenauigkeit:
0,5 g
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, paketwaage wedo, paketwaage, briefwaage batterie, 72723, 72723-SW81, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 26,86*
€ 35,17*
1
€ 5,50*
ab € 25,92*
€ 35,17*
1
€ 5,95*
ab € 27,37*
€ 36,60*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 29,66*
€ 38,22*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.