Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO® Briefwaage Optimo 1000, TK 1 kg, Ziffernschritt 5g 224091-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224091-YY
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     481154
EAN/GTIN:
     4003801795713
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
WEDO® Briefwaage Optimo 1000, TK 1 kg, Ziffernschritt 5g Briefe und andere Kleinteile präzise abwiegen: mit der WEDO® Briefwaage Optimo 1000. Die Präzisionswaage mit einer Tragkraft von 1 kg überzeugt durch eine hohe Wiegegenauigkeit von 0,5 g. Die 1-Tasten-Bedienung mit Tara-Funktion sowie die gut lesbare LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern sorgen für ein leichtes Handling. WEDO® Briefwaage Optimo 1000 zum Wiegen von Kleinteilen aller Art Hohe Wiegegenauigkeit von 0,5 g Praktische 1-Tasten-Bedienung mit Tara-Funktion Gut lesbare LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern Abschaltautomatik nach ca. 60 Sekunden Nichtbenutzung Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff Lieferung inkl. 2x 1,5 V AAA Micro-Batterien Maße Wiegeteller: 135 x 133 mm Waagen Typ = Präzisionswaagen Waage Funktionen = Tara-Ausgleich Wägeplattform Breite = 135 mm Wägeplattform Tiefe = 133 mm Wägeplattform Material = ABS-Kunststoff Eichfähig = nein Anzeige = LCD Stromversorgung = Batterie Höhe = 34 mm Gesamtbreite = 135 mm Gesamttiefe = 203 mm Tragkraft = 1 kg Eigengewicht = 0,314 kg
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Eigengewicht:
0314 kg
Gesamtbreite:
135 mm
Gesamttiefe:
203 mm
Höhe:
34 mm
Wägeplattform Breite:
135 mm
Wägeplattform Tiefe:
133 mm
Technische Eigenschaften:
Batteriespannung: 1\,5 V AAA
Waage Funktionen:
Tara-Ausgleich
Eichfähig:
nein
Wägebereich:
bis 1 kg
Stromversorgung:
Batterie
Waagen Typ:
Präzisionswaagen
Wägeplattform Material:
ABS-Kunststoff
Tragkraft:
1 kg
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
177.00 mm
DEPTH GRO:
212.00 mm
WEIGHT GRO:
.390000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, paketwaage wedo, paketwaage, Briefwaagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 25,75*
€ 33,51*
1
€ 5,50*
ab € 24,78*
€ 33,51*
1
€ 5,95*
ab € 27,02*
€ 36,11*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 31,18*
€ 40,36*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 36,57*
€ 46,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.