Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage ARTWORK, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62914
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7201-01
EAN/GTIN:
     4005546711171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage

Formschöne, trapezförmige Schreibunterlage mit reflexarmer, transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen und Verzeichnissen, etc. Rutschfest, abwischbar und strapazierfähig.
Masse: 680 x 520 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
520 mm
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage 65x52cm pvc schwarz, notiz block, durable notizblock, 62914, 62914-SW81, Kunststoffschreibunterlage
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,67*
€ 16,71*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 17,26*
9 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,54*
€ 17,87*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 19,43*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,66*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,69*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.