Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage Artwork 720101 68x53cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-170214090
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720101
EAN/GTIN:
     4005546711171
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Mit reflexarmer, transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen. Rutschfest, abwischbar und strapazierfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ARTWORK
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage ARTWORK
Maße:
65 x 52 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
recycelbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PVC/Polyurethan
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage 65x52cm pvc schwarz, notiz block, durable notizblock, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,72*
€ 16,65*
Lager 1682
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 17,20*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,45*
€ 17,79*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 19,32*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,55*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,66*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,73*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.