Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Präsentationsvitrine, B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-58159
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     LINK-V10440
EAN/GTIN:
     4260222860516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine

Die Ausstellungsvitrinen mit vertikalen Aluprofilen (25 x 25 mm) sind allseitig mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgestattet. Die 1500 mm breiten Vitrinen sind mittig zusätzlich noch mit einem horizontalen Profil (45 x 15 mm) versehen. Der obere und untere Boden besteht aus Holz in silberfarbenem Dekor. Alle Vitrinen haben höhenverstellbare Glasböden (ESG), abschliessbare Drehtüren (ausser B 1500 mm = Schiebetüren) und silberfarbene Designfüsse (90 mm hoch). Optional ist eine Niedervolt-Beleuchtung erhältlich.
Stand-Präsentationsvitrine

  • mit insgesamt 3 stufenlos verstellbaren Glasböden
  • Stand-Präsentationsvitrine bei B 400 - 1000 mm = H 470 mm, bei B 1500 mm = H 810 mm
  • einheitliche Masse: H 1860 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
silber; alusilber
Material Türen:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Fachböden:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1860 mm
Traglast Fachboden:
15 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, 58159, 58159-SW81, Vitrine, Standvitrinen, Infovitrine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,13*
€ 665,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,72*
€ 682,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,99*
€ 695,34*
Frei Haus
ab € 589,55*
€ 701,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 807,88*
€ 917,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,62*
€ 1.091,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,24*
€ 1.091,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,79*
€ 1.061,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,01*
€ 1.025,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,88*
€ 961,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.