Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Staufachvitrine, Verglasung 4-seitig, mit Unterschrank, HxBxT 1860 x 1000 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Staufachvitrine
LINK Staufachvitrine
Artikel-Nr.:
     103-970430
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001505
EAN/GTIN:
     4260222860516
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
LINK Staufachvitrine, Verglasung 4-seitig, mit Unterschrank, HxBxT 1860 x 1000 x 400 mm.

Rundum-Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas. Integriertes Staufach. 2 Glasfachböden individuell höhenverstellbar. 2 x 2 verschließbare Drehflügeltüren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1860 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenmaterial:
Dickglas
Ausführung:
mit Unterschrank
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 970430 49, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Staufachvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 562,60*
€ 675,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,04*
€ 688,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,02*
€ 688,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,99*
€ 701,44*
€ 4,95*
ab € 812,91*
€ 925,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,06*
€ 818,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,05*
€ 799,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,10*
€ 785,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,65*
€ 757,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,04*
€ 702,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.