| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BSTLINKV10440 Herst.-Nr.: LINK-V10440 EAN/GTIN: 4260222860516 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Abmessungen: | 1000 x 1860 x 400 mm | Ausführung: | Staufachvitrine, 3 höhenverstellbare Dickglasböden + 1 Staufachschrank | Anreißer (Online): | Staufachvitrine 1000, Maße: (H x B x T) 1.860 x 1000 x 400 mm, Dekor Silber | Kurzbeschreibung (Online): | Staufachvitrine 1000, Maße: (H x T x B) 1860 x 1000 x 400 mm, 3 Dickglasböden, Dekor Silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, Schauschrank, Schauschränke, Ausstellungsschrank, Ausstellungsschränke, Vitrinensysteme, Vitrinen, Standvitrinen, Staufachvitrinen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,13* | € 665,26* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,72* | € 682,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,99* | € 695,34* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 589,55* | € 701,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 807,88* | € 917,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|