Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher B42, m. Dach, inkl. Inneneinsatz, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-55719
Herst.-Nr.:
     12211
EAN/GTIN:
     4030695122110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Die B 42 Kombi-Ascher mit Dach wird aus verzinkten Stahlblechen gefertigt und '“ für einen optimalen Oberflächenschutz - pulverbeschichtet.
Als Diebstahlsicherung wird das verstärkte Schutzdach mit einem Schloss (Vierkant-Schlüssel) verriegelt. Gleichzeitig wird beim Aufstecken des Daches der Aschereinsatz und das Sieb gegen unbefugtes Entfernen gesichert.
Für optimale Standfestigkeit wird der zum Lieferumfang gehörende Standrahmen mit dem Gerätekorpus verbunden und kann zur Sicherung des ganzen Abfallsammler/Aschers mittels beiliegendem Montagematerial fest auf den Boden montiert werden.
Als Zubehör ist Quarzsand zur Befüllung des Aschereinsatzes lieferbar.
Die Lieferung erfolgt einzeln, im Karton verpackt.

  • Ascher mit stabilisiertem Schutzdach
  • Volumen: ca. 72 Liter
  • Masse (B/T/H): 500 x 500 x 955 mm
  • Gewicht: ca. 27 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
weiss
Inneneimer:
Ja
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Bodenanker
Selbstlöschend:
Nein
Tiefe:
500 mm
Form:
rechteckig
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Ja
Höhe:
995 mm
Gewicht:
27,5 kg
Breite:
500 mm
Inhalt:
72 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, lackiert
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, 55719, 55719-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,43*
€ 372,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,34*
€ 372,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,04*
€ 374,22*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,20*
€ 375,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 484,15*
€ 585,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,53*
€ 696,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,09*
€ 687,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,11*
€ 621,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,15*
€ 576,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.