Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012567, Kombi-Ascher weiß 3fach 72l incl. Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658274
Herst.-Nr.:
     12211
EAN/GTIN:
     4030695122110
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012567, Kombi-Ascher mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach, weiß Der Kombi-Ascher hat ein Schutzdach, das sich mit einem Vierkantschlüssel verriegeln lässt. , Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung , Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen , Lieferung inklusive Montagematerial , Material: Stahlblech, verzinkt , Oberfläche: pulverbeschichtet , Schließung: Vierkantschlüssel Farbe der Abbildung entspricht nicht der Bestell-Nr., Farbe entnehmen Sie bitte dem Farbpiktogramm., Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27000 GRAMM
Ausführung:
B 42
Füllvolumen:
72 l
Maße BxTxH:
500x500x955 mm
Gewicht:
27 kg
Herstellerartikelnummer:
12211
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,43*
€ 372,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,34*
€ 372,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,04*
€ 374,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,20*
€ 375,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,23*
€ 386,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,10*
€ 446,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,63*
€ 441,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,92*
€ 402,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.