Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-500040 Herst.-Nr.: 170025440395 EAN/GTIN: 884962780541 |
| |
|
| | |
| Original HP Tintenpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker oder Multifunktionsgerät immer konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefert. Sie wurden für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet und garantieren einwandfreie Funktionalität.[/span] Verwendbar mit folgenden Druckern: HP Officejet 6310 All-in-One (Q8061B) HP Photosmart C4180 All-in-One Drucker (Q8110B) HP Deskjet 5440 Fotodrucker (C9045B) HP Photosmart 2575 All-in-One Drucker (Q7215B) HP Photosmart 8150 Fotodrucker (Q3399B) HP Officejet 6315 All-in-One Drucker (Q8066B) HP Photosmart C3180 All-in-One (Q8160B) Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan; magenta; gelb | Seitenleistung Farbe: | 3 x 220 Seiten | Fassungsvermögen: | 3 x 5 ml | kompatibel zu: | HP 342 CMY (C9361EE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, hp druckerkopf, druckkopf, 500040, 500040-SW81, Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Inkjet-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjettintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 30,11* | € 40,26* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,67* | € 40,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 30,64* | € 40,61* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,66* | € 40,73* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,96* | € 48,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|