Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TED Arbeitstisch M750 ESD, B 900 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar, T-Fuß, hellgrau RAL 7025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-465026
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6416763089819
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Der elektrisch verstellbare Arbeitstisch TED von Treston ist die perfekte Lösung für Ihre Arbeitsanforderungen. Schnell, leise und mit einem beeindruckenden Höhenverstellbereich bietet er Ihnen optimale Flexibilität. Ob als Steharbeitsplatz, für leichte Montagearbeiten, in Logistikabteilungen, Forschungs- und Entwicklungslabors oder technischen Büros - der TED passt sich Ihren Anforderungen an.

Mit einem Höhenverstellbereich von 630 bis 1270 mm und einer Verstellgeschwindigkeit von 22 mm pro Sekunde lässt sich der TED schnell und leise an Ihre Bedürfnisse anpassen. Optionales Zubehör erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Arbeitstisches.

Mit zusätzlichen Schutzmassnahmen bietet die ESD-Variante des Arbeitstisches eine sichere und zuverlässige Lösung für Arbeiten in elektrostatisch empfindlichen Umgebungen.

Wichtige Details:

  • ESD-sichere Ausführung mit Schutzmassnahmen gegen elektrostatische Entladungen
  • Höhenverstellung elektromotorisch, 22 mm pro Sekunde
  • Höhenverstellbereich von 630-1270 mm (Reichweite 64 cm)
  • Standardtiefe des Arbeitstisches: 800 mm
  • Belastbarkeit: 200 kg
  • Material Arbeitsplatte:laminierte Spanplatte, halbleitfähig
  • Masse Arbeitsplatte: B 1100 x T 800 mm
  • Material Gestell: Epoxidpulverbeschichteter Stahl
  • Optimale Nutzung als Steharbeitsplatz für ergonomisches Arbeiten
  • Farbe: hellgrau RAL 7035
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, treston arbeitstisch höhenverstellbar, treston montagetisch, system montagetisch, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,85*
€ 1.355,60*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,30*
€ 1.356,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.566,10*
€ 1.758,90*
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.752,68*
€ 1.942,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.758,90*
€ 2.093,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,59*
€ 2.048,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,52*
€ 1.964,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.609,25*
€ 1.915,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,10*
€ 1.863,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
859330-49
ab € 169,97*
Zubehör
Treston
859340-49
ab € 225,76*
Zubehör
Treston
890756-49
ab € 100,38*
Zubehör
Treston
TTP400-49
ab € 162,50*
Zubehör
Treston
ASSA5
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.