Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Getränkefass Hartpolyethylen (HD-PE), lebensmittelecht, Auslauf mit Hahn DN 15, B 450 x T 730 x H 740 mm, 150 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460202
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8888
EAN/GTIN:
     4052886058954
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Mit dem Produkt in Weiss erhalten Sie ein PE-Getränkefass von höchster Qualität und Funktionalität. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Das PE-Getränkefass ist aus Hart-Polyethylen (HDPE) hergestellt.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Getränkefasses :

  • Zum Transportieren und Abfüllen von Wasser

Die Ausstattung des PE-Getränkefasses umfasst:

  • PE-Getränkefass 150 l, aus HD-PE lebensmittelecht
  • Tiefer Auslauf mit Hahn DN 15
  • Schraubdeckel Durchmesser 220 mm
  • Verschlussdeckel kann anstelle des Auslaufhahns montiert werden
  • 2 Handgriffe (zum Transport in leerem Zustand)
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Durchmesser Auslauf:
18 mm
Griff:
2 Handgriffe
Durchmesser Einfüllöffnung:
190 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Stapelbar:
Nein
Schwallwand:
Nein
Nestbar:
Nein
Höhe:
740 mm
Inhalt:
150 l
Farbe:
weiss
UV beständig:
Nein
Fahrbar:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
730 mm
Material:
Hart-Polyethylen (HDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
15 °C
Auslauf:
Ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel mit Verschlussdeckel
Gewicht:
8,5 kg
Ausführung Auslauf:
Auslaufhahn
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Getränke-Fass, Getränkefass, ablassventil kunststoff, ablassventil, cemo auslaufhahn, 460202, 460202-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 172,60*
€ 205,35*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 177,19*
€ 210,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,46*
€ 219,69*
€ 4,95*
ab € 188,55*
€ 231,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,74*
€ 254,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,19*
€ 298,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8887
ab € 119,13*
Ähnlich
CEMO
8889
ab € 199,38*
Ähnlich
CEMO
8890
ab € 237,28*
Ähnlich
CEMO
8891
ab € 405,14*
Ähnlich
CEMO
8886
ab € 93,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.