Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 60 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 60 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 60 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 60 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 60 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 60 Liter
Artikel-Nr.:
     158-CM0730
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8886
EAN/GTIN:
     4052886058886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
CEMO PE-Getränkefass lebensmittelecht, mit Schraubdeckel 22,0 cm
CEMO Getränkefass

  • PE-Lebensmittelecht
  • Auslauf mit Hahn DN18
  • mit Schraubdeckel, Durchm. 22,0 cm
  • mit zwei Handgriffen
  • Verschlussdeckel kann anstelle des Auslaufhahns montiert werden

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,0
Fassungsvermögen [ml]:
60.000
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
57,0
Tiefe [cm]:
35,0
Produktart:
Industriekanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet
Gewindetyp:
DIN 18
Material:
Polyethylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 116,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 120,85*
€ 4,95*
ab € 98,55*
€ 125,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 100,98*
€ 125,09*
€ 4,95*
ab € 104,12*
€ 128,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8887
ab € 119,48*
Ähnlich
CEMO
8888
ab € 171,97*
Ähnlich
CEMO
8889
ab € 199,54*
Ähnlich
CEMO
8890
ab € 237,03*
Ähnlich
CEMO
8891
ab € 403,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.