| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-46006 Herst.-Nr.: 9653-2000 EAN/GTIN: 4016849280387 |
| | |
|
| | |
| Der Arbeits-Drehstuhl "9653" überzeugt durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten und einem auf optimalen Arbeitskomfort abgestimmten Materialmix. Der Sitz und die Rückenlehne können bequem im Sitzen in der Höhe verstellt werden. Die Neigung der Rückenlehne kann ebenfalls stufenlos jeder Arbeitshaltung entsprechend eingestellt werden. Auch bei arretierter Rückenlehne ist ein hoher Sitzkomfort gewährleistet, da diese pendelnd gelagert ist. Durch das geringe Eigengewicht des Stuhls ist dieser bequem und ohne hohen Kraftaufwand zu transportieren. Der Sitz und die Rückenlehne sind aus besonders weichem Integralschaum. Daher sind sie beständig gegen Schmutz, leichte Säuren und Laugen sowie gegen mechanische Einwirkungen. Weitere Details: - Gestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Bezug: Integralschaum
- Sitz-Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Farbe: schwarz
- Sitzbreite: 440 mm
- Sitztiefe: 420 mm
- Rückenlehnenbreite: 440 mm
- Rückenlehnenhöhe: 360 mm
- Sitzhöhenverstellung: 440 - 620 mm
- GS-geprüft
- Norm: DIN 68877
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | null | Gestellform: | mit Rollen | Rückenlehnenhöhe: | 360 mm | Breite Sitzfläche: | 440 mm | Sitzhöhe bis: | 620 mm | Rollen geeignet für: | Hartböden | Sitzhöhe von: | 440 mm | Armlehnen: | ohne Armlehnen | Kopfstütze: | Nein | Farbe Gestell: | schwarz | Höhenverstellbar durch: | Gasfeder | Fussstütze: | Nein | ESD (leitfähig): | Nein | Bezug: | Integralschaum | Material Polsterung: | Integralschaum | Sitztiefe: | 420 mm | Montage: | Ja | Gewicht: | 12 kg | inklusive Armlehnen: | Nein | Material Gestell: | Kunststoff | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, 46006, 46006-SW81, Werkstattstuhl |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,76* | € 167,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,45* | € 170,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,91* | € 170,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 149,88* | € 173,65* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,50* | € 209,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|