Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 9653-2000 mit Rollen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800233390
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9653-2000
EAN/GTIN:
     4016849391397
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BIMOS Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 44-62cm Permanentkontaktmechanik Rolle weich gebremst (für Hartboden) Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Unitec 2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl Unitec 2
Sitzform:
Flachsitz
max. Gewicht des Nutzers:
120 kg
Art der Sitzhöhenverstellung:
stufenlos
Sitzhöhenverstellbereich:
44-62 cm
Höhe der Rückenlehne:
38 cm
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Permanentkontaktmechanik
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
12 kg
Garantiedauer:
10 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Integralschaum
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,67*
€ 169,30*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 144,77*
€ 169,32*
€ 4,95*
ab € 145,84*
€ 169,88*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 147,34*
€ 171,20*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 150,84*
€ 175,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 144,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
9680
ab € 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.