Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantpfosten, Feuerwehr-Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38982
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     VUH-FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Absperrpfosten
  • Umleg- und herausnehmbar
  • aus feuerverzinktem Stahl, Oberteil rot/weiss reflektierend
  • 70 x 70 mm, 900 mm Überflur
  • mit Bodenhülsen
  • mit Feuerwehr-Dreikantschloss
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
Feuerwehr-Dreikantschloss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Ja
Befestigungsart:
Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rechteckig
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
13 kg
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, feuerwehr dreikantschlüssel, stilsperrpfosten stahl, 38982, 38982-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 266,69*
€ 321,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 324,83*
€ 385,93*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,93*
€ 459,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,21*
€ 457,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,16*
€ 426,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.