Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, beweglich mit Betonpilz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38561
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Betonpilz

Mit 2 Ösen für Kettenbefestigung und Betonpilz. Glattes Stahlrohr, feuerverzinkt. Oberteil rot/weiss reflektierend. Montage durch zentrale, versenkte Schraube.
Masse: H 900 x ø 64 mm
Gewicht: 21 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
Verbindung durch Kette
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rund
Material:
Stahl; Beton
Höhe:
900 mm
Gewicht:
null kg
Durchmesser:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkpilz, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund 2 ösen, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, 38561, 38561-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,38*
€ 162,60*
€ 4,95*
ab € 144,68*
€ 181,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 181,42*
€ 225,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,10*
Zubehör
Autasi
D
ab € 10,70*
Zubehör
Schake
ab € 0,98*
Zubehör
Schake
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.