Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Steel Line' mit Betonpilz 'Champ'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Steel Line- Ø 64 mm, mit Betonpilz -Champ- (Art. 14210)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Steel Line- Ø 64 mm, mit Betonpilz -Champ- (Art. 14210)
Technische Ansicht: Kettenpfosten -Steel Line-
Anwendungsbeispiel: mit Absperrkette (Art. 14360)
Artikel-Nr.:
     328-14210
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120565
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Betonpilz
Der Kettenpfosten 'Steel Line' ist die perfekte Lösung für die Markierung und Absicherung von Bereichen im Innen- und Außenbereich. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist dieser Pfosten äußerst robust und langlebig. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 64 mm bietet er eine zuverlässige Abgrenzung. Der Betonpilz 'Champ' sorgt für Stabilität und Sicherheit, während die rot/weiß reflektierende Farbe für eine gute Sichtbarkeit sorgt. Mit einem Gewicht von 20 kg kann dieser Pfosten leicht transportiert und installiert werden. 'Steel Line' ermöglicht eine klare Markierung und Absicherungen von Bereichen.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 64 mm
  • Farbe: Oberteil und Betonpilz
    rot/weiß reflektierend
  • Gewicht: ca. 20 kg
  • inkl. Deckel, Befestigungsmaterial,
    2 Ösen für Kettenbefestigung,
    Betonpilz -Champ-

|
  • einfache Montage durch eine zentrale, versenkte Schraube
  • erleichtert, richtig platziert, das Einparken
  • das Streifen der Reifen an dem parabolischen Pilz kann zu keiner Beschädigung führen
  • gegen Stolpergefahr schützt die auffallende Färbung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Gewicht:
20 kg
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkpilz, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund 2 ösen, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, Absperrpoller, Beweglicher-Sperrpfosten, Ø, 64mm, Kettenpfosten, Kettensystem, Tensator, Tensatoren, Autasi, Kettenpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 144,71*
€ 179,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,43*
€ 183,41*
Frei Haus
ab € 180,87*
€ 222,29*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,71*
Zubehör
Autasi
D
ab € 12,72*
Zubehör
Schake
ab € 3,21*
Zubehör
Schake
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.