Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, S90, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37666
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.19.943
EAN/GTIN:
     4055381419091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Extrem belastbar, aus Gütestahl
  • Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor
  • Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in Gelb/Schwarz
  • Zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren
  • Überflurhöhe: 1200 mm und 1600 mm
  • S90, ø 90 mm, Wandstärke 3,6 mm
  • zum Aufdübeln: Gewicht: 14,5 kg
  • zum Einbetonieren: Gewicht: 16,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Ausführung:
Überflurhöhe: 1200mm
Oberfläche:
feuerverzinkt; kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Stahl
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
90 mm
Typ:
Poller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 122,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,14*
€ 138,75*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 127,21*
€ 161,38*
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 172,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 215,12*
€ 264,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.