Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen BF-SL mit Speedlift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-305025
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     BF-SL
EAN/GTIN:
     4260151120125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Ausstattungsmerkmale
Mit SPEEDLift-Hydaulikpumpe zum schnellen Heben von Paletten bis 150 kg - bereits nach 2x pumpen ist die Palette fahrbereit.

  • Verstärkte Hubdeichsel und gummierter Handgriff
  • Tandemgabelrollen serienmässig
  • dosiertes Ablassen über Handhebel
  • Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
  • Tragfähigkeit: 2,5 t
  • mit Schnellhub - Hubbereich: 85 - 200 mm
  • Gabelmasse: L 1150/B 160/H 55 mm
  • Gabelaussenabstand: 520 mm
  • Wenderadius: 1425 mm
  • Rollen: PU/PU Tandem
  • Masse: L 1535 x B 520 x H 1225 mm
  • Gewicht: 74 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
210 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
160 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
80 mm
Bodenfreiheit:
25 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
blau
Gesamtlänge:
1535 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Wenderadius:
1425 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
520 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1125 mm
Traglast:
2500 kg
Tragkraft:
2500 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
74 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, 305025, 305025-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,82*
€ 607,47*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,23*
€ 642,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 577,65*
€ 650,69*
€ 4,95*
ab € 579,84*
€ 650,69*
€ 4,95*
ab € 619,10*
€ 691,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,69*
€ 774,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,42*
€ 759,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,65*
€ 687,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.