Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001480, Hubwagen BF-SL 2500kg Speedlift Gesutra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-661072
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     Speedlift
EAN/GTIN:
     4260151120125
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001480, Gabelhubwagen-Sondermodell Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort. , Rahmenkonstruktion: sehr stabil , Hydraulikpumpe: wartungsarm , Druckkolben: verchromt , Für lange Lebensdauer: Überdruckventil , Deichsel: verstärkt , Griffe: gummiert, Serie BF , Palettenaufnahme: von jeder Seite über Ein-, Ausgangsrollen , Räder: Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm , Bereifung: Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest , Pulverbeschichtung: RAL 5012 lichtblau SpeedLift , Schnelles und bequemes Rangieren von Paletten , Schnellhub-Funktion: bis 150 kg, 2-3 x Pumpen, dann fahrbereit, Fabrikat: Gesutra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76000 GRAMM
Modell:
Speedlift
Tragkraft:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
520 mm
min. Gabelhöhe:
85 mm
max. Hubhöhe:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
YFS-03
Herstellername:
Gesutra GmbH
Markenname:
HanseLifter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,82*
€ 607,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,23*
€ 642,70*
€ 4,95*
ab € 579,84*
€ 650,69*
Frei Haus
ab € 577,65*
€ 650,69*
€ 4,95*
ab € 619,10*
€ 691,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,70*
€ 764,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,71*
€ 750,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,67*
€ 724,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,23*
€ 679,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.