Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer Direkt für Büro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23918
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     370045
EAN/GTIN:
     4250108804390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Jeder Koffer ist berufsbezogen beschriftet (z. B. Büro), auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden. Ihre unverwechselbare, persönliche Erste-Hilfe-Ausstattung, die kein anderer hat. Jeder gewünschte Text (einzeilig, kein Logo) ist ohne Aufpreis möglich. Koffer aus ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung.

  • Inhalt nach DIN 13157 mit berufsspezifischen Erweiterungen
  • Farbe: Orange
  • Masse: L 310 x B 210 x H 130 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Inhalt nach DIN:
13 157
Befestigungsart:
Wandmontage
Einsatzort:
Büro
Höhe:
130 mm
Gewicht:
2.793 kg
Tiefe:
310 mm
Breite:
210 mm
Typ:
Büro
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 103,33*
€ 126,12*
€ 4,95*
ab € 99,01*
€ 126,15*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 105,83*
€ 128,60*
€ 4,95*
ab € 110,63*
€ 134,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 161,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0370096
ab € 100,32*
Ähnlich
Söhngen
3003018
ab € 12,28*
Ähnlich
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,87*
Ähnlich
SETON
Y2651916
ab € 7,27*
Ähnlich
SETON
Y2651917
ab € 7,28*
Ähnlich
SETON
Y2671781
ab € 7,30*
Ähnlich
SETON
Y2671797
ab € 12,49*
Ähnlich
SETON
Y2671813
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.