Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe DIREKT Handwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Artikel-Nr.:
     C806-0370096
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0370096
EAN/GTIN:
     4250108806332
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
DAS ORIGINAL VON SÖHNGEN®. Wie sieht Ihr Verbandkasten denn aus - enthält er auch wirklich genau das Erste-Hilfe- und Verbandmaterial, das in Ihrem Betrieb immer wieder benötigt wird? Eine Schlossereiwerkstatt erfordert doch eigentlich ganz anderes Erste-Hilfe-Material, als es in einem Steuerbüro benötigt wird. Eine klare Lösung für die individuellen Bedürfnisse in Ihrem Betrieb bietet das SÖHNGEN®-Programm Erste Hilfe DIREKT. Die Koffer der Serie Erste Hilfe DIREKT sind Erste-Hilfe-Koffer für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung, immer mit Norm-Inhalt nach DIN 13157, zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung. Der gesetzlich vorgeschriebene Norm-Inhalt nach DIN 13157 wurde jeweils erweitert und ergänzt durch Erste-Hilfe-Material, das auf die ganz unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Berufsgruppen individuell abgestimmt und zugeschnitten ist. Erste Hilfe DIREKT mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 plus berufsspezifischen Erweiterungen plus Eigenkennzeichnung ist lieferbar für viele Branchen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Erste-Hilfe-Koffer SN-CD - Maße: 310 x 210 x 130 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl Wandhalterung mit 90°-Stop-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung. Auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden. Jeder gewünschte Text - einzeilig, kein Logo - ist ohne Mehrpreis möglich.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
3003018
ab € 12,31*
Ähnlich
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,64*
Ähnlich
SETON
Y2651916
ab € 7,28*
Ähnlich
SETON
Y2651917
ab € 7,28*
Ähnlich
SETON
Y2671781
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y2671797
ab € 12,51*
Ähnlich
SETON
Y2671813
ab € 13,33*
Ähnlich
Söhngen
0370045
ab € 99,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.