Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer DIREKT 0370045 DIN 13157 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/073/a011073w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/073/a011073w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/968/a012968v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191005420
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0370045
EAN/GTIN:
     4250108804390
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Eine klare Lösung für die individuellen Bedürfnisse in Ihrem Betrieb bietet das SÖHNGEN ® Programm Erste Hilfe DIREKT. Die Koffer der Serie Erste Hilfe DIREKT sind Erste-Hilfe-Koffer für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung. Ausstattung zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung. Erste Hilfe DIREKT – einfach einmalig und praktisch. Für stationären Einsatz bei Tätigkeiten im Betrieb und dazu noch mobil einsetzbar – bei Außerhaus-Tätigkeiten einfach mitnehmen. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung, Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 1 x SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY, 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm, 1 x aluderm® Quickverband Finger, 1 x aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm, 6 x aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm, 2 x aluderm® Augenkompresse DuOcul, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm, 1 x WS-Universal-Binde 5 m x 8 cm, 1 x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück, 2 x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln, 1 x Netzverband 4 Meter Gr. 3 Arm Bein, 1 x SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm, 1 x aluderm®-aluplast Sortiment klein, 1 x aluderm®-aluplast stabil Fingerverband 18 x 2 cm 10 Stück, 1 x aluderm®-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10 x 6 cm, 3 x Salvequick-Wundreinigungstücher einzeln, 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln, 1 x Blasenpflaster á 6 Stück Finger – Zehen, 1 x SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen 12 x 2,5 cm à 5 Stück, 1 x aluderm®-aluplast stabil 5 Stück à 10 x 6 cm, 1 x Activ-Set stabil aluderm®- aluplast Sortiment, 1 x Sprühpflaster 40 ml, 2 x Dreiecktuch V SO RD, 1 x ST-Handgelenk-Stützbandage Grösse 3 - 18-20 cm, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm², 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st, 1 x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11 cm, 1 x Fieberthermometer Digital, 1 x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DIREKT
Produktverwendung:
Büro
Maße:
ca. 31 x 21 x 13 cm (B x H x T)
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Wandbefestigung möglich:
Ja
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Koffer DIREKT
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, söhngen erste hilfe koffer büro, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für büro, Erste Hilfe, Erste Hilfe Kästen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandskasten, Verbandskästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 132,17*
€ 4,95*
ab € 107,53*
€ 132,18*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 106,87*
€ 134,74*
€ 3,50*
ab € 122,93*
€ 149,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,75*
€ 157,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0370096
ab € 109,01*
Ähnlich
Söhngen
3003018
ab € 12,24*
Ähnlich
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,64*
Ähnlich
SETON
Y2651916
ab € 7,26*
Ähnlich
SETON
Y2651917
ab € 7,30*
Ähnlich
SETON
Y2671781
ab € 8,41*
Ähnlich
SETON
Y2671797
ab € 14,44*
Ähnlich
SETON
Y2671813
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.