Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen mit Flügeltüren, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3115-47
EAN/GTIN:
     4005546988061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

mit 2 höheneinstellbaren Böden
Mobil durch 4 Doppelrollen, davon 2 feststellbar
melaminharzbeschichtete Holzplatten
Gesamtmasse: B 530 x T 400 x H 720 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Ausführung:
2 Flügeltüren
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
400 mm
Farbe Fachböden:
Buche-Dekor
Material Fachböden:
Holz
Farbe Griff:
silber
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Material Korpus:
Holz
Rollen:
Ja
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Aussenbreite:
530 mm
Aussenhöhe:
720 mm
Material Griff:
Stahlblech
Gewicht:
18.36 kg
Materialstärke Fachboden:
16 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 136,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 110,92*
€ 137,95*
€ 5,50*
ab € 111,30*
€ 138,67*
€ 6,78*
ab € 113,78*
€ 140,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 189,31*
€ 227,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,89*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,35*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 101,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.