Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Wagen 74/53 geschlossen Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktions-Wagen 74/53 geschlossen Buche
Multifunktions-Wagen 74/53 geschlossen Buche
Artikel-Nr.:
     467-#DURA311547
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     311547
EAN/GTIN:
     4005546988061
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
  • Multifunktions-Fahrwagen, geschlossen mit 2 Flügeltüren
  • 2 feste und 2 verstellbare Böden
  • Belastbarkeit bis 30 kg pro Boden
  • Hochwertig aus 16 mm starkem, melaminbeschichtetem Holz, das Schutz gegen Kratzer bietet
  • Voll mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse
  • Maße (HxBxT): 737 x 528 x 400 mm
  • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Breite:
528 mm
Bruttogewicht:
20.7 kg
Farbe:
buche
Farbname:
Buche
Höhe:
737 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
400 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 136,17*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 110,92*
€ 137,95*
€ 5,50*
ab € 111,30*
€ 138,67*
€ 6,78*
ab € 113,78*
€ 140,44*
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 146,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,89*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,35*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 101,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.