Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTPAK Trolley BRAVO 2 Executive Line, mit Tragegriff und Rollen, Nylon, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185115
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46102 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4021068461028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
  • aus schwarzem Nylon
  • vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem
  • ergonomischer Tragegriff
  • Präzisionslaufrollen
  • innen: Fach mit herausnehmbarer Laptophülle
  • Overnightfach mit 2 Packgurten und 2 Netzfächern
  • Fächerfach mit 3 Fächern für A4 Dokumente
  • Organizerfach mit 4 Einsteckfächern, Klettverschlusstasche und 2 Netzfächern
  • 2 Reissverschlussfächer für Kleinteile
  • Trolleyhöhe: 970 mm
  • Innenmasse Laptophülle: B 360 x H 240 x T 45 mm
  • Aussenmasse: B 420 x H 400 x T 310 mm
Weitere Informationen:
Trolleysystem:
Ja
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Trolley
Innentiefe:
50 mm
Fahrbar:
Ja
Innenbreite:
360 mm
Ausführung Griff:
Teleskop-Griff
Ausführung Nebenfächer:
2 Reissverschlussfächer
Schultergurt:
Nein
Ausführung Hauptfächer:
1 Laptopfach
Tiefe:
310 mm
Material:
Nylon
Innenhöhe:
260 mm
Verschlussart:
Reissverschluss
Höhe:
400 mm
Breite:
420 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 83,40*
€ 106,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 106,29*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 93,91*
€ 115,07*
€ 4,95*
ab € 92,20*
€ 117,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,88*
€ 169,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,20*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,11*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,18*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.