Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner Active Style, DIN A4, Rückenbreite 65 mm, 5 Stück, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183892
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11090094
EAN/GTIN:
     4002432558162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Leitz Nr. 1108/1109
  • Oberfläche aussen soft gebürstet, innen silberfarben
  • aus 4-lagigem PP/Polyfoam
  • Einband 2,8 mm
  • runder Rücken mit aufklebbarem Rückenschild
  • Innentasche für Papiere, CDs und Visitenkarten, inklusive Stifthalter
  • Verschluss mit Gummizug
  • Masse: T 308 x H 318 B x 60 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
satin schwarz
Stück pro Paket:
5
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
65 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Breite:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner leitz kunststoff schwarz, standard ordner, leitz standard-ordner, 183892, 183892-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner A4, Ordner schmal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 12,66*
1
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 50,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.