Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner 1015, DIN A4, Rückenbreite 52 mm, 20 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183812
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155015
EAN/GTIN:
     4002432490103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Die innovative Ordnerneuheit für einfacheres sowie komfortableres und dadurch schnelleres Arbeiten.

  • Mit patentierter 180-°-Präzisionsmechanik
  • für höchste Beanspruchung
  • mit strapazierfähigem, abwaschbarem Material kaschiert
  • PP-Sichttasche am Rücken für auswechselbares Rückenschild
  • inkl. Schlitze im Vorderdeckel für sicheren Stand
  • inkl. Kantenschutz, Griffloch und Deckblatt
  • 5 Jahre Garantie
  • Rückenbreite: 52/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
gelb
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 52mm, standard ordner, leitz standard-ordner, 183812, 183812-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Kunststoff, Standardaktenordner, 180 Grad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 111,81*
€ 146,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 111,67*
€ 146,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16810085
ab € 18,78*
Zubehör
Leitz
16080085
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.