Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, HP Tintenpatrone 300, Multipack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183416
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     170025440626
EAN/GTIN:
     884962770160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Original HP Druckpatronen sind exakt auf Ihren HP Drucker abgestimmt und liefern überragende Druckqualität und hohe Zuverlässigkeit.

  • Kapazität: ca. 200 Seiten schwarz, 165 Seiten color

Verwendbar mit folgenden Druckern:

DeskJet D 1600 Series

DeskJet D 1658

DeskJet D 1660

DeskJet D 1663

DeskJet D 1668

DeskJet D 2530

DeskJet D 2545

DeskJet D 2560

DeskJet D 2563

DeskJet D 2566

DeskJet D 2600 Series

DeskJet D 2660

DeskJet D 2666

DeskJet D 2668

DeskJet D 2680

DeskJet D 5500 Series

DeskJet D 5560

DeskJet D 5563

DeskJet D 5568

DeskJet D 5600 Series

DeskJet D 5660

DeskJet F 2400 Series

DeskJet F 2410

DeskJet F 2418

DeskJet F 2420

DeskJet F 2430

DeskJet F 2440

DeskJet F 2476

DeskJet F 2480

DeskJet F 2483

DeskJet F 2488

DeskJet F 2492

DeskJet F 4200 Series

DeskJet F 4210

DeskJet F 4213

DeskJet F 4224

DeskJet F 4230

DeskJet F 4235

DeskJet F 4240

DeskJet F 4250

DeskJet F 4272

DeskJet F 4273

DeskJet F 4275

DeskJet F 4280

DeskJet F 4283

DeskJet F 4288

DeskJet F 4293

DeskJet F 4400 Series

DeskJet F 4424

DeskJet F 4435

DeskJet F 4440

DeskJet F 4450

DeskJet F 4470

DeskJet F 4472

DeskJet F 4480

DeskJet F 4488

DeskJet F 4492

DeskJet F 4500 Series

DeskJet F 4580

DeskJet F 4583

Envy 100 e-All-in-One

Envy 110 Series

Envy 110 e-All-in-One

Envy 111 e-All-in-One

Envy 114 e-All-in-One

Envy 120 Series

Envy 120 e-All-in-One

Envy 121 e-All-in-One

PhotoSmart C 4600 Series

PhotoSmart C 4610

PhotoSmart C 4635

PhotoSmart C 4640

PhotoSmart C 4650

PhotoSmart C 4670

PhotoSmart C 4680

PhotoSmart C 4683

PhotoSmart C 4685

PhotoSmart C 4688

PhotoSmart C 4690

PhotoSmart C 4700 Series

PhotoSmart C 4740

PhotoSmart C 4750

PhotoSmart C 4780

PhotoSmart C 4783

PhotoSmart C 4785

PhotoSmart C 4788

PhotoSmart C 4795

PhotoSmart C 4799

PhotoSmart e-All-in-One D 110 Series

PhotoSmart e-All-in-One D 110 a

PhotoSmart e-All-in-One D 110 b

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb; schwarz
Seitenleistung S/W:
200
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
165
Fassungsvermögen:
19 ml
Seitenleistung:
1 x ca. 200 Seiten schwarz, 1 x ca. 165 Seiten color
kompatibel zu:
HP 300 CMYK (CN637EE)
Originalzubehör:
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
pro Paket
€ 4,50*
ab € 37,02*
€ 48,67*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 37,19*
€ 48,76*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 37,36*
€ 48,85*
2 Tage
78
pro Paket
€ 7,50*
ab € 37,24*
€ 48,90*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,38*
€ 56,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,30*
€ 56,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,64*
€ 54,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.