Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Rückenschilder für 180-°-Hängeordner, Rückenbreite 80 mm, selbstklebend, 75 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183057
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60980085
EAN/GTIN:
     4002432330775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner

Lange, bedruckbare Rückenschilder - zu individuellen Gestaltung - geeignet für Tintenstrahl- und Laserdrucker.

  • Mit Greifrand
  • Breit: für 80 mm breite Ordner, 25 Blatt A4 (3 Stück pro Blatt = 75 Rückenschilder)
  • Schmal: für 50 mm breite Ordner, 25 Blatt A4 (5 Stück pro Blatt = 125 Rückenschilder)
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Ja
für Rückenbreite:
80 mm
Ordnertyp:
Leitz 2921
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,56*
€ 26,86*
3 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,72*
€ 28,14*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,97*
€ 28,14*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,20*
€ 28,74*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,10*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,844* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18210000
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.